Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.9375 po
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale16.5000 po
- Hauteur totale9.6250 po
- Largeur totale6.5000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22222LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre14.5000 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- CUP_NON662327117788
- Poids79.38 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons