Motion
SAF 522

SKF
SAF 522

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576388
N° MFRSAF 522
Price$1,418.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 522

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576388
N° MFRSAF 522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,418.39/each

Aperçu

Description du fabricant
SAF 522 X 3-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    9.6250 po
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique, bille auto-alignante
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 109 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1222 K, 22222 EK, C2222 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.7813 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670114
  • Poids
    52.91 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif