Motion
SAF 524 X 4-3/16 HSG

Standard Locknut LLC
SAF 524 X 4-3/16 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576409
N° MFRSAF 524 X 4-3/16 HSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Standard Locknut LLC
SAF 524 X 4-3/16 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576409
N° MFRSAF 524 X 4-3/16 HSG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF524-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 113
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22224/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    4.7500 po
  • Poids
    94 lb
  • Série
    SAF-500
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif