SAF 524 X 4-1/4

SKF
SAF 524 X 4-1/4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576413
N° MFRSAF 524 X 4-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 524 X 4-1/4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576413
N° MFRSAF 524 X 4-1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF 524X4.1/4 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.1875 po
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22224 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2500 à 14.5000 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576670152
  • CUP_NON
    7316572118085
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues