PLB6871FR02

Link-Belt (RRX)
PLB6871FR02

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576420
N° MFRPLB6871FR02
Prix3,010.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PLB6871FR02

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576420
N° MFRPLB6871FR02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,010.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLB6871FR02 BOÎTIER P-LB6871FR-02

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Hauteur totale
    11.3438 po
  • Largeur totale
    7.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22226LBKC3
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Largeur de la base
    5-1/8 po
  • CUP_NON
    662327117962
  • Poids
    122 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif