HAY4526USAF408TT

Dodge
HAY4526USAF408TT

Boîtier de bloc d’oreiller 041903 - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576428
N° MFRHAY4526USAF408TT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HAY4526USAF408TT

Boîtier de bloc d’oreiller 041903 - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576428
N° MFRHAY4526USAF408TT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HAY4526USAF408TT HSG ENSEMBLE 041903

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Hauteur totale
    11.5313 po
  • Largeur totale
    8.2656 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22226KC3
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po à 16.0000 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475021437
  • Numéro de catalogue du fabricant
    041903
  • Poids
    160 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues