SAF528C.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576438
N° MFRSAF528C.U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576438
N° MFRSAF528C.U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF528C.U BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    20.1250 po
  • Hauteur totale
    11.7500 po
  • Largeur totale
    7.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 122
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22228-E1-K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.1250 po
  • Largeur de la base
    5.8750 po
  • Normes respectées
    ASTM A48-64
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues