Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible4.9375 po
- Diamètre à l’alésage4.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale20.1250 po
- Hauteur totale11.8125 po
- Largeur totale7.7500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22228LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre17.1250 po
- Largeur de la base5-7/8 po
- CUP_NON662327118082
- Poids139 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons