Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.1875 po
- Diamètre à l’alésage5.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.3125 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale21.2500 po
- Hauteur totale12.5625 po
- Largeur totale8.1250 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22230LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre18.2500 po
- Largeur de la base6-1/4 po
- CUP_NON662327118129
- Poids142 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons