Motion
SAF530G

NTN
SAF530G

Boîtier de bloc d’oreiller SAF530G - Base à quatre boulons avec anneau d’attache seulement, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00576462
N° MFRSAF530G
Prix2,798.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAF530G

Boîtier de bloc d’oreiller SAF530G - Base à quatre boulons avec anneau d’attache seulement, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00576462
N° MFRSAF530G
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
Votre prix2,798.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER SAF530G AVEC BAGUE DE STABILISATION SEULEMENT

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3125 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    21.2500 po
  • Hauteur totale
    12.5000 po
  • Largeur totale
    8.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8020
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18.2500 po
  • Largeur de la base
    6.2500 po
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655445
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif