Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.4375 po
- Diamètre à l’alésage5.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.6875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale22.0000 po
- Hauteur totale13.3750 po
- Largeur totale8.5000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22232LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre19.2500 po
- Largeur de la base6-1/4 po
- CUP_NON662327118204
- Poids181 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons