SAF 532

SKF
SAF 532

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576479
N° MFRSAF 532
Prix3,601.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 532

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576479
N° MFRSAF 532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,601.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 532 X 5-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.4375 po, 5.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Hauteur totale
    13.3125 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 130 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22232CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.2500 po
  • Largeur de la base
    6-1/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670213
  • Poids
    146.61 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues