Motion
HAY4532USAF508TT

Dodge
HAY4532USAF508TT

Boîtier de bloc d’oreiller 041907 - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576486
N° MFRHAY4532USAF508TT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HAY4532USAF508TT

Boîtier de bloc d’oreiller 041907 - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576486
N° MFRHAY4532USAF508TT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HAY4532USAF508TT HSG ENSEMBLE 041907

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    21.6563 po
  • Hauteur totale
    13.3125 po
  • Largeur totale
    9.9219 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22232KC3
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 po à 19.2500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475021475
  • Numéro de catalogue du fabricant
    041907
  • Poids
    300 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues