Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.9375 po
- Diamètre à l’alésage5.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.0625 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale24.7500 po
- Hauteur totale14.2500 po
- Largeur totale9.2500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22234LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre21.6250 po
- Largeur de la base6-3/4 po
- CUP_NON662327118297
- Poids210 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons