SF536-1
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576519
N° MFRSF536-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576519
N° MFRSF536-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF536-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    26.7500 po
  • Hauteur totale
    15.5000 po
  • Largeur totale
    9.6875 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22236 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8750 po à 23.6250 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533036762
  • Poids
    330 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif