HAY4536USAF608TT

Dodge
HAY4536USAF608TT

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576523
N° MFRHAY4536USAF608TT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HAY4536USAF608TT

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576523
N° MFRHAY4536USAF608TT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HAY4536USAF608TT HSG ENSEMBLE 041911

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    26.7500 po
  • Hauteur totale
    15.1250 po
  • Largeur totale
    10.4063 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) 68-TT-608 joints Triple-Tect
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22236KC3
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    041911
  • Poids
    430 lb
  • Série
    USAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues