Aperçu
Description du fabricant
PLB68111FR02 BOÎTIER P-LB68111FR-02
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible6.9375 po
- Diamètre à l’alésage6.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.8750 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale28.0000 po
- Hauteur totale15.8125 po
- Largeur totale10.2500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22238LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre24.3750 po
- Largeur de la base7-1/2 po
- CUP_NON662327116309
- Poids304 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité