Motion
SAF538G

NTN
SAF538G

Boîtier de bloc d’oreiller SAF538G - Base à quatre boulons avec anneau d’attache seulement, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00576537
N° MFRSAF538G
Prix6,912.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAF538G

Boîtier de bloc d’oreiller SAF538G - Base à quatre boulons avec anneau d’attache seulement, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00576537
N° MFRSAF538G
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
Prix6,912.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER SAF538G AVEC BAGUE DE STABILISATION SEULEMENT

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Hauteur totale
    15.6875 po
  • Largeur totale
    10.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8020
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur du boulon du centre au centre
    24.3750 po
  • Largeur de la base
    7.5000 po
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654578
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif