SAF 538

SKF
SAF 538

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576538
N° MFRSAF 538
Prix6,918.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 538

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576538
N° MFRSAF 538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,918.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 538 X 6-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Hauteur totale
    15.6875 po
  • Largeur totale
    10.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 155 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22238CCK/W33, C2238 K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    24.3750 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670282
  • Poids
    268.96 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues