SAF 038  KAX6.15/16

SKF
SAF 038 KAX6.15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576550
N° MFRSAF 038 KAX6.15/16
Prix3,918.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 038 KAX6.15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576550
N° MFRSAF 038 KAX6.15/16
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
Prix3,918.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 038 KA X 6-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Hauteur totale
    13.3125 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23038CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.2500 po
  • Largeur de la base
    6-1/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316577733016
  • Poids
    231.49 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues