Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage7-3/16 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage8.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids346 lb
- Numéro CUP du fabricant662327116347
- CUP_NON662327116347
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller