Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible7.1875 po
- Diamètre à l’alésage7.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage8.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale29.5000 po
- Hauteur totale17.1875 po
- Largeur totale10.8125 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 159
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22240/CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre25.0000 po
- Largeur de la base8.0000 po
- Poids445 lb
- SérieSAF-500
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons