Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible7.5000 po
- Diamètre à l’alésage7.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage9.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale32.7500 po
- Hauteur totale18.5625 po
- Largeur totale11.1875 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22244LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre27.8750 po
- Largeur de la base8.7500 po
- Poids450 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons