Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids32 lb
- Numéro CUP du fabricant662327118396
- CUP_NON662327118396
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller