Motion
SAF 615

SKF
SAF 615

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576632
N° MFRSAF 615
Price$1,106.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 615

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576632
N° MFRSAF 615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,106.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 615 X 2-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Hauteur totale
    7.5625 po
  • Largeur totale
    8.6875 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 37 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1315 K, 22315 EK, C2315 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.6250 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670459
  • Poids
    37.34 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif