Motion
SAF 617 X 3

SKF
SAF 617 X 3

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576659
N° MFRSAF 617 X 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 617 X 3

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576659
N° MFRSAF 617 X 3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF 617X3 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22317 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.6250 à 13.1250 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576670503
  • CUP_NON
    7316572091104
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues