Motion
SAF 618

SKF
SAF 618

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576665
N° MFRSAF 618
Prix1,259.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 618

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576665
N° MFRSAF 618
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
Votre prix1,259.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 618 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.1875 po, 3.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    15.5000 po
  • Hauteur totale
    9.2500 po
  • Largeur totale
    9.1250 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 188 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1318 K, 22318 EK, C2318 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.5000 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670510
  • Poids
    61.23 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues