Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale15.5000 po
- Hauteur totale9.1875 po
- Largeur totale7.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22318 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre12.0000 po à 13.5000 po
- Taille du boulon3/4 po
- Numéro CUP du fabricant737533038056
- Poids90 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons