Motion
SAF 620

SKF
SAF 620

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576676
N° MFRSAF 620
Prix1,779.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 620

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576676
N° MFRSAF 620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,779.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 620 X 3-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.4375 po, 3.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.1875 po
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 102 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1320 K, 22320 EK, C2320 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670527
  • Poids
    78.37 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues