Motion
SAF 622 X 3-11/16

Timken
SAF 622 X 3-11/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576692
N° MFRSAF 622 X 3-11/16
Prix2,531.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 622 X 3-11/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576692
N° MFRSAF 622 X 3-11/16
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
Prix2,531.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 622 X 3-11/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.6875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Hauteur totale
    11.5625 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22322 KCJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.6250 po à 16.0000 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796037465
  • CUP_NON
    087796037465
  • Poids
    111 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues