Motion
SF624-1
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576714
N° MFRSF624-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576714
N° MFRSF624-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF624-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3125 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    21.2500 po
  • Hauteur totale
    12.5000 po
  • Largeur totale
    8.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22324 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.0000 po à 18.2500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533038162
  • Poids
    201 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif