Motion
SAF 626

SKF
SAF 626

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576725
N° MFRSAF 626
Prix2,431.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 626

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576725
N° MFRSAF 626
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
Votre prix2,431.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 626 X 4-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po, 4.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Hauteur totale
    13.3125 po
  • Largeur totale
    11.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 117 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22326CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.2500 po
  • Largeur de la base
    6-1/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670558
  • Poids
    157.63 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues