Motion
SAF 628

SKF
SAF 628

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576734
N° MFRSAF 628
Prix4,200.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 628

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576734
N° MFRSAF 628
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
Votre prix4,200.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 628 X 4-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po, 5.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    24.7500 po
  • Hauteur totale
    14.1875 po
  • Largeur totale
    12.1250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 122 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22328CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670565
  • Poids
    207.23 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues