Motion
SAF 628 X 4-15/16

Timken
SAF 628 X 4-15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576736
N° MFRSAF 628 X 4-15/16
Prix4,718.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 628 X 4-15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576736
N° MFRSAF 628 X 4-15/16
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
Votre prix4,718.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 628 X 4-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    24.7500 po
  • Hauteur totale
    14.5625 po
  • Largeur totale
    9.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22328 KCJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.3750 po à 21.6250 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796037595
  • CUP_NON
    087796037595
  • Poids
    310 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues