Motion
SAF 630

SKF
SAF 630

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576746
N° MFRSAF 630
Prix4,842.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 630

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576746
N° MFRSAF 630
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
Votre prix4,842.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 630 X 5-3/16 HSG

Spécifications

  • Largeur de la base
    7-1/8 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.6250 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22330CCK/W33
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.1875 po, 5.2500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 125 à triple joint
  • CUP_NON
    7316576670572
  • Hauteur totale
    14.8750 po
  • Longueur totale
    26.7500 po
  • Largeur totale
    12.5000 po
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Poids
    222.67 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues