Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale26.7500 po
- Hauteur totale14.8750 po
- Largeur totale10.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22330 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre20.8750 po à 23.6250 po
- Taille du boulon1 po
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons