Motion
SF632-1
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576755
N° MFRSF632-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576755
N° MFRSF632-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF632-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Hauteur totale
    15.6875 po
  • Largeur totale
    10.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22332 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 po à 24.3750 po
  • Taille du boulon
    1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533038100
  • Poids
    420 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif