Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage8.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale29.5000 po
- Hauteur totale16.5000 po
- Largeur totale11.1250 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22334 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre22.5000 po à 25.0000 po
- Taille du boulon1-1/4 po
- Numéro CUP du fabricant662939013191
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons