Motion
SAF 634

SKF
SAF 634

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576763
N° MFRSAF 634
Prix6,363.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 634

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576763
N° MFRSAF 634
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
Votre prix6,363.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 634 X 5-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.9375 po, 6.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Hauteur totale
    16.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 140 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22334CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    25.0000 po
  • Largeur de la base
    8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670596
  • Poids
    313.06 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues