Motion
SAF 634 X 5-15/16

Timken
SAF 634 X 5-15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576765
N° MFRSAF 634 X 5-15/16
Prix7,733.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 634 X 5-15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576765
N° MFRSAF 634 X 5-15/16
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
Prix7,733.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 634 X 5-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Hauteur totale
    17.1875 po
  • Largeur totale
    10.8125 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22334 KCJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    22.5000 po à 25.0000 po
  • Taille du boulon
    1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796037717
  • CUP_NON
    087796037717
  • Poids
    485 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues