Motion
SAF 044  KAX7.15/16

SKF
SAF 044 KAX7.15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576767
N° MFRSAF 044 KAX7.15/16
Prix6,951.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 044 KAX7.15/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576767
N° MFRSAF 044 KAX7.15/16
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
Prix6,951.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 044 KA X 7-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Hauteur totale
    15.6875 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23044CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    24.3750 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316577036100
  • Poids
    257.94 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues