Motion
SAF 048  KAX9

SKF
SAF 048 KAX9

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576794
N° MFRSAF 048 KAX9
Prix10,035.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 048 KAX9

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576794
N° MFRSAF 048 KAX9
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
Votre prix10,035.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 048 K X 9 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    9.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    9.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Hauteur totale
    16.5000 po
  • Largeur totale
    11.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 513 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23048 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    22.5000 à 25 po
  • CUP_NON
    7316576669880
  • Poids
    348.01 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues