SAF 056 X 10
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576809
N° MFRSAF 056 X 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576809
N° MFRSAF 056 X 10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF 056 X 10 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    10.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    34.2500 po
  • Hauteur totale
    20.1875 po
  • Largeur totale
    12.0625 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23056 PRISE/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    26.2500 po à 29.5000 po
  • Taille du boulon
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662939011057
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif