SAF 056  KAX10

SKF
SAF 056 KAX10

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576810
N° MFRSAF 056 KAX10
Prix13,940.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 056 KAX10

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576810
N° MFRSAF 056 KAX10
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
Prix13,940.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 056KA X 10 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    10.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    34.2500 po
  • Hauteur totale
    19.5000 po
  • Largeur totale
    12.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 568 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23056CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    29.5000 po
  • Largeur de la base
    9 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670336
  • Poids
    550.05 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues