SAF 056  KAX10.1/2

SKF
SAF 056 KAX10.1/2

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576819
N° MFRSAF 056 KAX10.1/2
Prix13,695.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 056 KAX10.1/2

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576819
N° MFRSAF 056 KAX10.1/2
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
Prix13,695.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 056 X 10-1/2 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    10.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    10.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    34.2500 po
  • Hauteur totale
    19.5000 po
  • Largeur totale
    12.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 519 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23056 PRISE/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    26.5000 à 29.5000 po
  • CUP_NON
    7316576670343
  • Poids
    639.34 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues