FSAF 218

SKF
FSAF 218

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576835
N° MFRFSAF 218
Prix1,039.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 218

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576835
N° MFRFSAF 218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,039.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 218 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Hauteur totale
    7.5625 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22218 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576663222
  • Poids
    34.7 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues