FSAF 312

SKF
FSAF 312

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576847
N° MFRFSAF 312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 312

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576847
N° MFRFSAF 312
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 312 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1312 E, 22312 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316577081377
  • Poids
    24.08 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues