FSAF 314

SKF
FSAF 314

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576856
N° MFRFSAF 314
Prix900.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 314

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576856
N° MFRFSAF 314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix900.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 314 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    7.3750 po
  • Largeur totale
    5.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1314, 22314 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576663550
  • Poids
    32.36 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues