Motion
FSAF 515
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576885
N° MFRFSAF 515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576885
N° MFRFSAF 515
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF515-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FX

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.5000 po, 2.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 37
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1215 K, 22215 EK, C2215 K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Poids
    30 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif