HAY4516USAF211TT

Dodge
HAY4516USAF211TT

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576890
N° MFRHAY4516USAF211TT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HAY4516USAF211TT

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576890
N° MFRHAY4516USAF211TT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HAY4516USAF211TT HSG ENSEMBLE 044206

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    12.5938 po
  • Hauteur totale
    6.7500 po
  • Largeur totale
    5.4375 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) 24-TT-211 joints Triple-Tect
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22216KC3
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    044206
  • Poids
    32 lb
  • Série
    USAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues